AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH767720 Rilevatore di tensione PHE III 20 kV 50H z categoria S

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH767720 Rilevatore di tensione PHE III 20 kV 50H z categoria S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 20...20 kV

  • Tipo di indicazione - Ottico e Acustico

  • Modello - 1 polo

  • Profondità di immersione - 435 mm

  • Utilizzabile in caso di pioggia -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364070844

Codice prodotto

DEH767720

Cod. produttore

767720

Produttore

DEH

Tensione nominale:

20...20 kV

Tipo di indicazione:

Ottico e Acustico

Modello:

1 polo

Profondità di immersione:

435 mm

Utilizzabile in caso di pioggia:

Tipo di tensione:

AC

Con auto-test:

Utilizzo:

Impianti interni ed esterni

Applicazione:

Sottostazioni e Linea aerea

Categoria:

S

Rivelatore di tensione capacitivo di tipo composto secondo EN/IEC 61243-1 (CEI 11-45, DIN VDE 0682-411) per la verifica omnipolare di assenza tensione della zona di lavoro secondo EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100) in impianti elettrici. Categoria "S"per impianti di commutazione e linee aeree. Utilizzabile anche durante precipitazioni atmosferiche. Con indicazione ottica ed acustica e dispositivo di auto-verifica.