AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH766002 Fioretto isolante 36kV L 1500mm M12 ad esagono - 766002

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH766002 Fioretto isolante 36kV L 1500mm M12 ad esagono

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Fioretto isolante

  • Utilizzo - Impianti interni ed esterni

  • Profondità di immersione - 475 mm

  • Diametro - 30 mm

  • Connettore di sicurezza antirotazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364017832

Codice prodotto

DEH766002

Cod. produttore

766002

Produttore

DEH

Tipo di apparecchio:

Fioretto isolante

Utilizzo:

Impianti interni ed esterni

Profondità di immersione:

475 mm

Diametro:

30 mm

Connettore di sicurezza antirotazione:

no

Registrazione testa per:

Pinza universale con perno esagonale

Utilizzabile in caso di pioggia:

no

Asta isolante secondo E DIN VDE V 0681-1, escuzione codolo a esagono. Testa di lavoro con fissaggio della molla di trazione e boccola filettata M12. Per l'utilizzo come fioretto di manovra e fioretto di lavoro con testa di manovra SSK M12 o come fiorettodi messa a terra. Terminale per l'impugnatura con coperchio.