AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH761075 Fioretto di messa a terra esecuzione com ponibile innesto a baionetta L 920mm - 761075

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Barra messa a terra

  • Utilizzo - Impianti interni ed esterni

  • Lunghezza totale - 920...920 mm

  • Max. peso sulla testa di serraggio - 35 kg

  • Connettore di sicurezza antirotazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364136229

Codice prodotto

DEH761075

Cod. produttore

761075

Produttore

DEH

Tipo di apparecchio:

Barra messa a terra

Utilizzo:

Impianti interni ed esterni

Lunghezza totale:

920...920 mm

Max. peso sulla testa di serraggio:

35 kg

Connettore di sicurezza antirotazione:

Registrazione testa per:

Pinza universale con attacco a baionetta

Fioretto di messa a terra componibile, esecuzione con codolo a baionetta. Testa di lavoro con giunto a baionetta e molla a compressione per la tenuta sicura dei dispositivi mobili di messa a terra e di corto circuito per la messa a terra e in corto circuito negli impianti con corrente ad alta tensione secondo la norma DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Parte terminale con giunto a innesto in plastica antirotazione per allungamento facile e rapido dell'impugnatura.