AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH761015 Fioretto di messa a terra L 1500mm per codolo ad esagono - 761015

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Barra messa a terra

  • Utilizzo - Impianti interni ed esterni

  • Lunghezza totale - 1500...1500 mm

  • Profondità di immersione - 570 mm

  • Diametro - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364000162

Codice prodotto

DEH761015

Cod. produttore

761015

Produttore

DEH

Tipo di apparecchio:

Barra messa a terra

Utilizzo:

Impianti interni ed esterni

Lunghezza totale:

1500...1500 mm

Profondità di immersione:

570 mm

Diametro:

30 mm

Max. peso sulla testa di serraggio:

35 kg

Connettore di sicurezza antirotazione:

no

Registrazione testa per:

Pinza universale con perno esagonale

Fioretto di messa a terra a corpo unico, esecuzione con codolo a esagono. Testa di lavoro con fissaggio molla di trazione per tenuta sicura dei dispositivi mobili di messa a terra e di cortocircuito per la messa a terra e in corto circuito negli impianticon corrente ad alta tensione secondo la norma DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Terminale di manovra con cappuccio di chiusura.