DEHN ITALIA SPA - DEH761011 Fioretto di messa a terra L 1000mm per c odolo a baionetta - 761011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Barra messa a terra
Utilizzo - Impianti interni ed esterni
Lunghezza totale - 1000...1000 mm
Profondità di immersione - 570 mm
Diametro - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364000230
Codice prodotto
DEH761011
Cod. produttore
761011
Produttore
DEH
Tipo di apparecchio:
Barra messa a terra
Utilizzo:
Impianti interni ed esterni
Lunghezza totale:
1000...1000 mm
Profondità di immersione:
570 mm
Diametro:
30 mm
Max. peso sulla testa di serraggio:
35 kg
Connettore di sicurezza antirotazione:
no
Registrazione testa per:
Pinza universale con attacco a baionetta



