DEHN ITALIA SPA - DEH761001 Fioretto di terra ad esagono con giunto ad innesto L 1000mm - 761001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Barra messa a terra
Utilizzo - Impianti interni ed esterni
Lunghezza totale - 1000...1000 mm
Diametro - 30 mm
Max. peso sulla testa di serraggio - 35 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4013364125179
Codice prodotto
DEH761001
Cod. produttore
761001
Produttore
DEH
Tipo di apparecchio:
Barra messa a terra
Utilizzo:
Impianti interni ed esterni
Lunghezza totale:
1000...1000 mm
Diametro:
30 mm
Max. peso sulla testa di serraggio:
35 kg
Connettore di sicurezza antirotazione:
sì
Registrazione testa per:
Pinza universale con perno esagonale



