AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH716001 CORDA DI MESSA A TERRA FLESSIBILE - 716001

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH716001 CORDA DI MESSA A TERRA FLESSIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cavo

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di terminale lato-fase - Nessuno

  • Tipo di terminale lato-terra - Nessuno

  • Sezione corda lato-terra - 16 mm²

Confezione

  • 1 M

EAN

4013364010406

Codice prodotto

DEH716001

Cod. produttore

716001

Produttore

DEH

Modello:

Cavo

Numero di poli:

1

Tipo di terminale lato-fase:

Nessuno

Tipo di terminale lato-terra:

Nessuno

Sezione corda lato-terra:

16 mm²

Materiale:

Rame

Corda di messa a terra secondo la norma IEC 61138. La corda viene fornita senza capicorda e può essere ordinata a metri.