DEHN ITALIA SPA - DEH563018 Klemmschiene Ms/gal Sn 10x10x798mm f. PAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo
Larghezza - 10 mm
Altezza - 10 mm
Lunghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364083585
Codice prodotto
DEH563018
Cod. produttore
563018
Produttore
DEH
Modello:
Profilo
Larghezza:
10 mm
Altezza:
10 mm
Lunghezza:
800 mm
Barra di contatto per la composizione universale con diversi morsetti componibili, supporto per barra e coperchi.




