AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH105361 Collare di fissaggio per tubi d 50mm per antenne settoriali DS 30mm D 90-300mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Diametro - 50...300 mm

  • Diametro nominale - 50 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364102033

Codice prodotto

DEH105361

Cod. produttore

105361

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio inox

Diametro:

50...300 mm

Diametro nominale:

50 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Non trattato

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Con guaina plastica:

no

Fascetta di fissaggio con nastro tenditore, per il montaggio di tubi portanti DEHNiso-Combi, p.es. su pali d'antenna oppure altre tubazioni. Esecuzione con elemento distanziatore, lunghezza 30 mm, per poter compensare gli elementi di fissaggio di antennesu pali.