AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DATWAYLER - DAT41806100ZF RJ45-Modul toolless geschirmt Kat.6A (IS - 41806100ZF

copiacopia
DATWAYLER - DAT41806100ZF RJ45-Modul toolless geschirmt Kat.6A (IS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004883201

Codice prodotto

DAT41806100ZF

Cod. produttore

41806100ZF

Produttore

DAT

Fur die Ubertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen. Das Modul KS-T Plus erfullt die Produktanforderungen der IEC 60603-7-51 fur die Kategorie 6A bis 500 MHz. Es ermoglicht in Verbindung mit Datenkabeln der Kategorien 6A, 7 und 7A Abnahmemessungen fur Permanent-Links der Klasse EA mit guten Reserven. Dadurch ist es fur die Ubertragung von 10-Gigabit Ethernet gema? IEEE 802.3an geeignet. Die Anforderungen fur Power over Ethernet plus (PoE+) gema? IEEE 802.3at werden voll erfullt. Stabiles Zink-Druckgussgehause mit Clip-Befestigung fur Keystone-Panels und -Datendosen. Kontaktfedern aus Phosphor-Bronze-Legierung mit Goldauflage. Kabelanschluss mittels eines Kabeladernaufteiler und IDC-Kontakten. Werkzeuglose Adernkontaktierung durch zwei integrierte bewegliche Gehauseflugel. Nur zum Ablangen der Adern ist ein flacher Seitenschneider erforderlich. Kabeleinfuhrung mit 360?-Schirmgeflecht-Kontaktierung. Zugentlastung uber Kabelbinder. Das Modul ist wiederbeschaltbar. Bei Bedarf ist ein Potentialausgleich direkt am Modul moglich. Mit abnehmbarer Staubschutzklappe in schwarz. Andere Farben sind als Zubehor verfugbar.