DATASENSING SRL - DTG95B020050 SRF-30-5-P SLOT SENSOR 30MM M8 PNP - 95B020050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Corrente max. di uscita - 200 mA
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Max. Campo di rilevamento - 30 mm
Con funzione timer - no
Confezione
1 PZ
EAN
8027893035607
Codice prodotto
DTG95B020050
Cod. produttore
95B020050
Produttore
MMD
Grado di protezione (IP):
IP65
Corrente max. di uscita:
200 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Max. Campo di rilevamento:
30 mm
Con funzione timer:
no
Riflettore incluso:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
59 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
333 ms
Frequenza di commutazione:
1500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Segnalazione di preavaria:
no
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Temperatura ambiente:
10...60 °C



