AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG957951040 SG4-RB3-080-OO-W H=800 ACTIVE MUTING

DATASENSING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 52 mm

  • Altezza del campo protetto - 800 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893058729

Codice prodotto

DTG957951040

Cod. produttore

957951040

Produttore

MMD

Lunghezza del sensore:

52 mm

Altezza del campo protetto:

800 mm

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

56.9 mm

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

8 m

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

800 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

909.35 mm

Risoluzione:

399.75 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Parti fornite:

Trasmettitore

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Tempo di reazione:

12 ms

Risoluzione ridotta:

no

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

4

Adatto per funzioni di sicurezza:

La nuova serie di barriere di sicurezza SG BODY “BIG” grazie al nuovo profilo e alla nuova piattaforma optoelettronica garantisce altissime prestazioni idonee al mercato della movimentazione dei materiali.VERSIONE MUTING: prodotto che integra la funzionedi Muting completandola con funzioni accessorie avanzate quali la possibilità di configurare Muting monodirezionale (‘L’) o bidirezionale (‘T’), OVERRIDE impulsivo/mantenuto e abilitazione esterna del Muting.