AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG957851180 SG4-S4-090-PP-W H=900 LINEAR MUTING

DATASENSING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 1053 mm

  • Altezza del campo protetto - 915 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 1

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893058248

Codice prodotto

DTG957851180

Cod. produttore

957851180

Produttore

MMD

Lunghezza del sensore:

1053 mm

Altezza del campo protetto:

915 mm

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 1

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

41.2 mm

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

2

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

0.5 mA

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

50 m

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

315 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Larghezza del sensore:

35 mm

Risoluzione:

315 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):

Tempo di reazione:

16 ms

Risoluzione ridotta:

no

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

2

Con codifica dei raggi:

no

Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile):

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

VERSIONE MUTING: prodotto che integra la funzione di Muting completandola con funzioni accessorie avanzate quali la possibilità di configurare Muting monodirezionale(‘L’) o bidirezionale (‘T’).Le versioni Muting sono ordinabili in modelli a ‘T’ e a ‘L’ per applicazioni con bracci di Muting integrati a sbarrameno polarizzato o in modelli lineari per applicazioni con fotocellule di Muting esterne. Bracci di Muting proiettore/ricevitore sono disponibile come accessori.