AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG957801070 SG2-30-120-OO-X 30MM RES AUTO RESTART

DATASENSING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 1200 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 2

  • Tipo di uscita di commutazione OSSD - PNP

  • Altezza del sensore - 36.9 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893048607

Codice prodotto

DTG957801070

Cod. produttore

957801070

Produttore

MMD

Lunghezza del sensore:

1200 mm

Tipo di tensione:

DC

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

PNP

Altezza del sensore:

36.9 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

32.3 mm

Risoluzione:

30 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Le barriere di sicurezza SAFEasyTM SG2 rappresentano l’evoluzione naturale della serie SF2, prodotto di maggior successo della gamma di dispositivi di sicurezza.