DAIKIN - DAKRZASG71MV1 SKY AIR ADVANCE 1PH - RZASG71MV1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Da pavimento
Modello - Unità interna (split) singola
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Altezza - 770 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4548848603336
Codice prodotto
DAKRZASG71MV1
Cod. produttore
RZASG71MV1
Produttore
DAK
Modello (Unità interna):
Da pavimento
Modello:
Unità interna (split) singola
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Altezza:
770 mm
Larghezza:
900 mm
Profondità:
320 mm
Frequenza:
50 Hz
Tensione di alimentazione:
220 V
livello di pressione sonora raffreddamento:
46...46 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
47...47 dB(A)
Peso:
60 kg



