AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAIKIN - DAKRXZ35N SEZ ESTERNA DC INV URURU SARARA R32 - RXZ35N

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza frigorifera totale - 0.6...5.3 kW

  • Potenza termica totale - 0.6...9 kW

  • Etichetta energetica raffreddamento - A+++

  • Etichetta energetica riscaldamento - A+++

  • Potenza frigorifera assorbita - 0.11...1.33 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848247561

Codice prodotto

DAKRXZ35N

Cod. produttore

RXZ35N

Produttore

DAK

Potenza frigorifera totale:

0.6...5.3 kW

Potenza termica totale:

0.6...9 kW

Etichetta energetica raffreddamento:

A+++

Etichetta energetica riscaldamento:

A+++

Potenza frigorifera assorbita:

0.11...1.33 kW

Potenza assorbita riscaldamento:

0.1...2.53 kW

Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):

136 kWh

Lunghezza massima totale della tubazione:

10 m

Prima pompa di calore aria-aria a R-32 sul mercato europeo. Le unità esterne sono dotate di un compressore di tipo Swing, noto per le sue caratteristiche di bassa rumorosità ed elevata efficienza dal punto di vista energetico. Le unità esterne Daikin sono curate e robuste e possono essere installate facilmente su un tetto o su un terrazzo, oppure semplicemente contro una parete esterna. Unità esterne per applicazioni monosplit.