DAIKIN - DAKRXM20R9 PERFERA ESTERNA - RXM20R9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Controllata da inverter - sì
Numero di fasi - 1
Frequenza - 50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4573535108580
Codice prodotto
DAKRXM20R9
Cod. produttore
RXM20R9
Produttore
DAK
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Controllata da inverter:
sì
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
livello di pressione sonora raffreddamento:
46...46 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
47...47 dB(A)
Contenuto di refrigerante:
0.76 kg
Peso:
32 kg
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
9.5 mm
Lunghezza massima della tubazione:
20 m
Dislivello massimo:
15 m


