AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAIKIN - DAKRXJ35M ESTERNA EMURA 35 - RXJ35M

DAIKIN
copiacopia
DAIKIN - DAKRXJ35M ESTERNA EMURA 35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza frigorifera totale - 0.9...4.1 kW

  • Potenza termica totale - 0.9...5.1 kW

  • Etichetta energetica raffreddamento - A++

  • Etichetta energetica riscaldamento - A++

  • Potenza frigorifera assorbita - 0.23...1.36 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848494590

Codice prodotto

DAKRXJ35M

Cod. produttore

RXJ35M

Produttore

DAK

Potenza frigorifera totale:

0.9...4.1 kW

Potenza termica totale:

0.9...5.1 kW

Etichetta energetica raffreddamento:

A++

Etichetta energetica riscaldamento:

A++

Potenza frigorifera assorbita:

0.23...1.36 kW

Potenza assorbita riscaldamento:

0.18...1.48 kW

Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):

913 kWh

Lunghezza massima totale della tubazione:

20 m

Unità esterna con alette dello scambiatore di calore dell'unità esterna con trattamento anticorrosione Le unità esterne Daikin sono curate e robuste e possono essere installate facilmente su un tetto o su un terrazzo, oppure semplicemente contro una parete esterna. Le unità esterne sono dotate di un compressore di tipo Swing, noto per le sue caratteristiche di bassa rumorosità ed elevata efficienza dal punto di vista energetico. Unità esterne per applicazioni monosplit.