DAIKIN - DAKRXJ35A EMURA - RXJ35A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Controllata da inverter - sì
Numero di fasi - 1
Frequenza - 50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4548848064236
Codice prodotto
DAKRXJ35A
Cod. produttore
RXJ35A
Produttore
DAK
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Controllata da inverter:
sì
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Altezza:
612 mm
Larghezza:
402 mm
Profondità:
906 mm
livello di pressione sonora raffreddamento:
49...49 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
49...49 dB(A)
Contenuto di refrigerante:
0.76 kg
Peso:
33 kg
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
9.5 mm
Lunghezza massima della tubazione:
20 m
Dislivello massimo:
15 m


