AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAIKIN - DAKRXJ20M9 EMURA ESTERNA - RXJ20M9

DAIKIN
copiacopia
DAIKIN - DAKRXJ20M9 EMURA ESTERNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Controllata da inverter -

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Contenuto di refrigerante - 0.76 kg

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4573535108481

Codice prodotto

DAKRXJ20M9

Cod. produttore

RXJ20M9

Produttore

DAK

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Controllata da inverter:

Tipo di refrigerante:

R32

Contenuto di refrigerante:

0.76 kg

Tensione di alimentazione:

230 V

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Altezza:

612 mm

Larghezza:

402 mm

Profondità:

906 mm

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.35 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

9.5 mm

Lunghezza massima della tubazione:

20 m

Dislivello massimo:

15 m

Peso:

32 kg

Unita esterna monosplit per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKRXJ20M9 - EMURA ESTERNA