DAIKIN - DAKRXA35A9 STYLISH ESTERNA - RXA35A9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Controllata da inverter - sì
Numero di fasi - 1
Frequenza - 50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4573535108535
Codice prodotto
DAKRXA35A9
Cod. produttore
RXA35A9
Produttore
DAK
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Controllata da inverter:
sì
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
livello di pressione sonora raffreddamento:
49...49 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
49...49 dB(A)
Contenuto di refrigerante:
0.76 kg
Peso:
32 kg
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
9.5 mm
Lunghezza massima della tubazione:
20 m
Dislivello massimo:
15 m


