DAIKIN - DAKMC55W PURIFICATORE - MC55W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Depuratore d'aria
Per ambienti con superficie fino a - 82 m²
Potenza - 15 W
Altezza - 500 mm
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4548848856824
Codice prodotto
DAKMC55W
Cod. produttore
MC55W
Produttore
DAK
Modello:
Depuratore d'aria
Per ambienti con superficie fino a:
82 m²
Potenza:
15 W
Altezza:
500 mm
Colore:
Bianco
Larghezza:
270 mm
Profondità:
270 mm
Purificatore d'aria, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKMC55W - PURIFICATORE


