DAIKIN - DAKFUA125A PENSILE 4 VIE UNIFICATO - FUA125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Sottostruttura soffitto
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 12.1...12.1 kW
Capacità di riscaldamento - 13.5...13.5 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4548848602841
Codice prodotto
DAKFUA125A
Cod. produttore
FUA125A
Produttore
DAK
Modello (Unità interna):
Sottostruttura soffitto
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
12.1...12.1 kW
Capacità di riscaldamento:
13.5...13.5 kW
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Bianco
livello di pressione sonora raffreddamento:
40...47 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
40...47 dB(A)
Diametro esterno tubazioni liquido:
9.52 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
15.9 mm
Peso:
26 kg
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Con telecomando wireless:
sì