DAIKIN - DAKFTXJ35AB EMURA - FTXJ35AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter - sì
Colore - Nero
Altezza - 305 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4548848064052
Codice prodotto
DAKFTXJ35AB
Cod. produttore
FTXJ35AB
Produttore
DAK
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Nero
Altezza:
305 mm
Larghezza:
212 mm
Profondità:
900 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
9.5 mm
Peso:
12 kg


