AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAIKIN - DAKFTXA50BB STYLISH INTERNA BLACK 50

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Controllata da inverter -

  • Colore - Nero

  • Altezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848855247

Codice prodotto

DAKFTXA50BB

Cod. produttore

FTXA50BB

Produttore

DAK

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Controllata da inverter:

Colore:

Nero

Altezza:

300 mm

Larghezza:

400 mm

Profondità:

880 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.35 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

12.7 mm

Peso:

11.5 kg

Stylish offre la migliore qualità dell’aria. Grazie all’azionecombinata della tecnologia Flash Streamer (con lagenerazione di un flusso di elettroni ad alta velocità), delfiltro all’apatite di titanio e del filtro all’argento, le particelledi polvere presenti nell’aria sono catturate, gli odori(fumo, cibo, animali domestici..) eliminati e gli allergenineutralizzati.