AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAIKIN - DAKFTXA25BT STYLISH INTERNA BLACKWOOD 25 - FTXA25BT

DAIKIN
copiacopia
DAIKIN - DAKFTXA25BT STYLISH INTERNA BLACKWOOD 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Controllata da inverter -

  • Colore - Nero

  • Altezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848815111

Codice prodotto

DAKFTXA25BT

Cod. produttore

FTXA25BT

Produttore

DAK

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Controllata da inverter:

Colore:

Nero

Altezza:

300 mm

Larghezza:

400 mm

Profondità:

880 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.35 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

9.5 mm

Peso:

11.5 kg

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKFTXA25BT - STYLISH INTERNA BLACKWOOD 25