DAIKIN - DAKFDXM25F9 CANALIZZATA ULTRAPIATTA UNIFICATA 2 - FDXM25F9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter - sì
Altezza - 260 mm
Larghezza - 770 mm
Profondità - 930 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4548848722846
Codice prodotto
DAKFDXM25F9
Cod. produttore
FDXM25F9
Produttore
DAK
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter:
sì
Altezza:
260 mm
Larghezza:
770 mm
Profondità:
930 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
9.5 mm
Peso:
21 kg



