DAIKIN - DAKCTXM15R PERFERA WALL INTERNA - CTXM15R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Modello (Unità interna) - Parete (alta)
Controllata da inverter - sì
Tipo di refrigerante - R32
Numero di fasi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4548848871315
Codice prodotto
DAKCTXM15R
Cod. produttore
CTXM15R
Produttore
DAK
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Modello (Unità interna):
Parete (alta)
Controllata da inverter:
sì
Tipo di refrigerante:
R32
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Capacità di raffreddamento:
0.029...0.029 kW
Capacità di riscaldamento:
0.023...0.023 kW
Colore:
Bianco
livello di pressione sonora raffreddamento:
19...41 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
20...39 dB(A)
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
9.5 mm
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Con telecomando wireless:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


