DAIKIN - DAKCTXA15BS STYLISH INTERNA SILVER 15 - CTXA15BS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter - sì
Colore - Grigio
Altezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4548848815067
Codice prodotto
DAKCTXA15BS
Cod. produttore
CTXA15BS
Produttore
DAK
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Grigio
Altezza:
300 mm
Larghezza:
400 mm
Profondità:
880 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
9.5 mm
Peso:
11.5 kg


