DAIKIN - DAKBRC1H52W COMANDO A FILO MADOKA WHITE - BRC1H52W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Larghezza - 85 mm
Altezza - 85 mm
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548848840410
Codice prodotto
DAKBRC1H52W
Cod. produttore
BRC1H52W
Produttore
DAK
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Larghezza:
85 mm
Altezza:
85 mm
Pezzo di ricambio:
no
Profondità:
25 mm
Accessori per condizionatori, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKBRC1H52W - COMANDO A FILO MADOKA WHITE



