DAIKIN - DAKBRC1E53A COMANDO A FILO CON DUTY CYCLE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4548848487486
Codice prodotto
DAKBRC1E53A
Cod. produttore
BRC1E53A
Produttore
DAK
Caratteristiche del prodotto Telecomando semplificato facile da usare dal design contemporaneo Rotazione di funzionamento e back-up per il raffrescamento di infrastrutture Facile messa in funzione: interfaccia intuitiva per impostazioni menu avanzate Facile da usare: tutte le funzioni principali sono accessibili direttamente. Lo schermo si spegne quando il telecomando non viene utilizzato. Consente di ottimizzare il vostro sistema di climatizzazione grazie a una serie di funzioni di risparmio energetico (limitazione intervallo di temperatura, funzione di riduzione della temperatura, timer di spegnimento, ecc…) Grazie all'indicazione dei kWh è possibile tenere sotto controllo i consumi e avere una stima degli stessi Il controllo a richiesta preimpostata diminuisce il consumo energetico fino al 70% o 40% quando si devono accendere altri dispositivi più potenti (solo Sky Air) La funzione modalità silenziosa può essere selezionata per ridurre la rumorosità dell'unità esterna È possibile impostare fino a 3 programmi indipendenti, in modo che l'utente stesso possa facilmente cambiare programma durante l'anno (ad esempio, estate, inverno, mezza stagione) Orologio di tempo reale con aggiornamento automatico dell'ora legalePossibilità di limitare singolarmente le funzioni del menù In caso di interruzioni di corrente, tutte le impostazioni restano memorizzate fino a 48 ore grazie all'alimentazione ausiliaria integrata Diverse lingue supportate: inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo, italiano, portoghese