AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0032879 T4A-PV: TELECAMERA EYEBALL IP/WI-FI A DE

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0032879 T4A-PV: TELECAMERA EYEBALL IP/WI-FI A DE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6939554914607

Codice prodotto

DUHM-0032879

Cod. produttore

M-0032879

Produttore

DUH

Telecamera eyeball IP/Wi-Fi a deterrenza attiva con Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F1.6, luminosita 0.005 lux F1.6, portata IR/white light fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), 3D NR, motion detection, AI human detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <7.1 W, alimentatore incluso, case in metallo + plastica