AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0032726 H2A: TELECAMERA PT IP/WI-FI DA INTERNO,

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0032726 H2A: TELECAMERA PT IP/WI-FI DA INTERNO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6939554913976

Codice prodotto

DUHM-0032726

Cod. produttore

M-0032726

Produttore

DUH

Telecamera cube IP/Wi-Fi da interno, sensore CMOS progressivo 1/3.2", risoluzione 2 MP a 25fps, H.265, rotazione PAN 355? / TILT -5?~80?, ICR, ottica fissa 3.6 mm F2.0, portata IR fino a 10 m, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), motion detection, human detection, privacy mode, micro SD card (256 GB), alimentazione 5 Vdc <3.5 W, alimentatore incluso, case in plastica