AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0031215 SD22404DB-GNY: MINI SPEED DOME IP AI WIZ - M-0031215

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0031215 SD22404DB-GNY: MINI SPEED DOME IP AI WIZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172536334

Codice prodotto

DUHM-0031215

Cod. produttore

M-0031215

Produttore

DUH

Mini speed dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS STARVIS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, rotazione PAN 355? / TILT 0?~90?, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm ?1.6~3) / 16x digitale, luminosita 0.005 lux ?1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 300 preset, 8 tour, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <6.1 W