DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030508 NVR5416-16P-EI: NVR IP AI WIZSENSE 16 CA - M-0030508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923172589859
Codice prodotto
DUHM-0030508
Cod. produttore
M-0030508
Produttore
DUH
NVR IP AI WizSense 16 canali fino a 32 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali 4 MP (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta eSATA, 3 porte USB (2.0 e 2x 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE) <150 W, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/face recognition, 8 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza Hard Disk


