AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030458 ITC413-PW4D-IZ3: TELECAMERA BULLET AI AC

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030458 ITC413-PW4D-IZ3: TELECAMERA BULLET AI AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172581419

Codice prodotto

DUHM-0030458

Cod. produttore

M-0030458

Produttore

DUH

Telecamera bullet AI access ANPR da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ottica motorizzata 8~32 mm, IR 850 nm con portata 60 m, portata lettura targhe 8~20 m, ampiezza varco rilevato 6~8 m, velocita max. rilevata 120 km/h, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 uscita audio, microfono e speaker integrati, Wiegand, WDR 140 dB, frequenza portante 868 MHz, IVS, riconoscimento veicoli, metadati video, OSD, slot TF card ( max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W