AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0028015 NVR2104HS-P-I2: NVR 4 CANALI IP AI WIZSE

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0028015 NVR2104HS-P-I2: NVR 4 CANALI IP AI WIZSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172520104

Codice prodotto

DUHM-0028015

Cod. produttore

M-0028015

Produttore

DUH

NVR 4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps + 4 porte PoE (<38 W), 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 53 Vdc <10 W senza HDD