AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020915 IPC-HFW3549T1-ZAS-PV: TELECAMERA BULLET - M-0020915

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020915 IPC-HFW3549T1-ZAS-PV: TELECAMERA BULLET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172535450

Codice prodotto

DUHM-0020915

Cod. produttore

M-0020915

Produttore

DUH

Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 5 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm ?1.0, luminosita 0.003 Lux ?1.2, portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.7 W