AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020624 SD5A225GB-HNR: SPEED DOME IP AI WIZSENSE

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020624 SD5A225GB-HNR: SPEED DOME IP AI WIZSENSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172540706

Codice prodotto

DUHM-0020624

Cod. produttore

M-0020624

Produttore

DUH

Speed dome IP AI WizSense Starlight 5"da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360? endless / TILT -15?~90?, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm ?1.6~3.5) / 16x digitale, luminosita 0.005 Lux ?1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection,SMD 4.0, auto tracking 3.0, Quick Pick, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi