DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020467 HAC-HFW1239TM-IL-A-S2: TELECAMERA BULLET - M-0020467

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923172539229
Codice prodotto
DUHM-0020467
Cod. produttore
M-0020467
Produttore
DUH
Telecamera bullet HDCVI Full-color con Smart Dual Illumination (necessario XVR5000-I3/XVR5000-4KL-I3 con apposito FW) da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 3.6 mm ?1.6, luminosita 0.001 Lux ?1.6 (0 con illum. On), portata IR/LED fino a 40 m, 3D, WDR 130 dB, CVI/CVBS/AHD/TVI commutabili, microfono integrato, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <4 W


