DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020188 IPC-HUM4231S-L4-S3: MINI CAMERA IP STARL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923172536563
Codice prodotto
DUHM-0020188
Cod. produttore
M-0020188
Produttore
DUH
Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm F2.0, luminosita 0.001 lux F2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3DNR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc <1.56 W


