DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020030 VTO6521K: POSTO ESTERNO VIDEOCITOFONICO - M-0020030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923172526274
Codice prodotto
DUHM-0020030
Cod. produttore
M-0020030
Produttore
DUH
Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in acciaio inossidabile IP65 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.8"da 2 MP, illuminazione con white light, display LCD da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 RS485, 1 ingresso e 1uscita (rele) allarme, 1 ingresso/uscita Wiegand, pulsantiera meccanica Braille, microfono e speaker integrati, lettore tessere RFID integrato, apertura anche tramite password e QR code, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc <18 W


