AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0017709 IPC-EBW81242-AS-S2: TELECAMERA DOME FISH

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0017709 IPC-EBW81242-AS-S2: TELECAMERA DOME FISH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172507631

Codice prodotto

DUHM-0017709

Cod. produttore

M-0017709

Produttore

DUH

Telecamera dome Fisheye IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 1.85 mm ?2.0, luminosita 0.01 lux ?2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 10 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, privacy mask 4 aree, 3D, micro SD card (256 GB), IVS (protezione perimetrale), people counting multi-area, gestione code, heat map, alimentazione 12 Vdc/PoE+ <13.9 W