DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015479 HAC-HFW1500TH-I8-S2: TELECAMERA BULLET H - M-0015479

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6939554966071
Codice prodotto
DUHM-0015479
Cod. produttore
M-0015479
Produttore
DUH
Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 3.6 mm ?1.6, luminosita 0.005 Lux ?1.6 (0 con IR On), portata LED IR fino a 80 m, 2D, out HD/SD, OSD, alimentazione 12 Vdc <5.2 W