DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0014934 TPC-BF1241-D3F4: TELECAMERA BULLET TERMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6939554923234
Codice prodotto
DUHM-0014934
Cod. produttore
M-0014934
Produttore
DUH
Telecamera bullet termica ibrida IP AI WizSense Eureka a deterrenza attiva da interno/esterno IP67 con riscaldamento, risoluzione termica 256x192, sensibilita 50 mK, ottica termica 3.5 mm, spettro visivo 8~14 ?m, sensore standard 1/2.7"4 MP, ottica standard 4 mm, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, protezione perimetrale, rilevamento incendi, smoking detection e utilizzo cellulare, white LED e speaker, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <14 W


