AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0014082 IPC-HDW2431T-ZS-S2: TELECAMERA EYEBALL I - M-0014082

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0014082 IPC-HDW2431T-ZS-S2: TELECAMERA EYEBALL I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6939554976889

Codice prodotto

DUHM-0014082

Cod. produttore

M-0014082

Produttore

DUH

Telecamera eyeball IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm ?1.5, luminosita 0.008 lux ?1.5, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4aree, IVS, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6.4 W