AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0013807 IPC-HDBW5541E-ZE: TELECAMERA DOME IP AI

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0013807 IPC-HDBW5541E-ZE: TELECAMERA DOME IP AI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6939554966101

Codice prodotto

DUHM-0013807

Cod. produttore

M-0013807

Produttore

DUH

Telecamera dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm ?1.5, luminosita 0.005 Lux ?1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 dB, IVS, face capture, metadati, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <12.4 W