AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60211233H FEKA VS GRINDER 1000 MA - 60211233H

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60211233H FEKA VS GRINDER 1000 MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893310859

Codice prodotto

DAB60211233H

Cod. produttore

60211233H

Produttore

DAB

Feka VS Grinder e una pompa sommergibile con trituratore progettata per il sollevamento e trasferimento di acque cariche provenienti dagli scarichi in ambito domestico. La pompa e certificata per la norma dell?Unione Europea EN 12050-1 che si applica agli impianti di sollevamento di acque reflue contenenti materiale fecale in edifici e cantieri. Grazie al trituratore la pompa e adatta ad impianti con tubazioni di piccolo diametro o che richiedono elevate pressioni.Il trituratore di Feka VS Grinder e in acciaio inossidabile AISI 630. Il coperchio porta tenuta, la cassa motore, la calotta e la maniglia sono in acciaio inossidabile, mentre il corpo pompa e la base sono in ghisa. Protezione termo-amperometrica di serie per la versione monofase con condensatore inserito di serie, la versione trifase ha una protezione termica che puo essere collegata ad un quadro di controllo. Costruzione secondo normative CEI 2-3CEI 61-69 (EN 60335-2-41).