AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60195073 NOVA 180 MA 40TH 220-240/50 05H05 - 60195073

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60195073 NOVA 180 MA 40TH 220-240/50 05H05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000046679

Codice prodotto

DAB60195073

Cod. produttore

60195073

Produttore

DAB

Nova 180, Nova 200, Nova 300, Nova 600 di DAB sono pompe sommergibili per il drenaggio di acque di scarico chiare (anche acque piovane) in ambiti domestici e residenziali. Le pompe sono state ridisegnate in occasione dei quarant'anni di commercializzazione, rendendole ancora più affidabili, resistenti ed ergonomiche nell'utilizzo. Possono essere utilizzate anche per lo svuotamento di serbatoi, vasche o cisterne. Nova 180, Nova 600 sono adatte ad installazioni fisse o mobili e sono disponibile nella versione automatica con l'interruttore galleggiante integrato o nella versione manuale senza galleggiante. Le pompe sono adatte al drenaggio di scantinati, cantine e garage allagati o per prevenire gli allagamenti quando viene installata in pozzi di raccolta di acque piovane, utilizzabile anche come pompa portatile in situazioni di emergenza per prosciugare l’acqua da locali allagati. Il corpo pompa, la girante e la griglia di aspirazione sono in tecnopolimero, l'albero motore in acciaio inossidabile. Protezione termica incorporata in tutte le versioni monofase. Può marciare a secco fino ad un minuto. Passaggio libero di 10 mm. In conformità alla normativa europea EN 60335-2-41 per la pompa in utilizzo esterno è obbligatorio il cavo di alimentazione di 10 metri.