AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60192251 NKM-GE 50-200/219/A/BAQE/ 3 /4 T MCE30/C - 60192251

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60192251 NKM-GE 50-200/219/A/BAQE/ 3 /4 T MCE30/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893197634

Codice prodotto

DAB60192251

Cod. produttore

60192251

Produttore

DAB

NKM-GE e NKP-GE di DAB sono pompe normalizzate con installato di serie l?inverter MCE-C progettate per il ricircolo di acqua per il condizionamento e il riscaldamento in ambiti civili e commerciali. La temperatura dell'acqua puo variare da -10?C a +140?C. L'inverter MCE-C e in grado di mantenere pressioni differenziali costanti o proporzionali grazie al sensore di pressione differenziale installato; L'inverter aumenta l'efficienza, protegge dai colpi d'ariete, consente un risparmio energetico e grazie aldisplay permette una semplice configurazione. E possibile collegare tra loro due inverter MCE-C (tramite apposito cavo di collegamento, fornito a parte) per la creazione di gruppi gemellari.NKM-GE ha il motore a quattro poli, NKP-GE a due poli. Possibilita di controllo remoto grazie al servizio DConnect (con DConnect Box fornito separatamente). DAB ha a catalogo le pompe NKM-GE e NKP-GE anche con inverter MCE-P installato di serie per compiti di pressurizzazione.